八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の 鉢・ポット
コーナーエコポット 200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70395169
品番
-
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。
用途
コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
グレー
容量(L)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×200×164
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。