八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の 鉢・ポット
ガーデンズ マーブルポット カップ 穴あり
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70395519
品番
-
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
多肉植物や、小さなグリーンを飾ってお部屋にステキなオアシスを。
用途
ひとつひとつ柄行きが違ってより自然なテクスチャーを楽しめます。間違って落としても樹脂製だから割れません。個性的なグリーンからシンプルな植物など、どんな雰囲気にも溶け込みます。カップ穴あり。(底に穴があります。)
材質
ポリスチレン
色
ホワイト
容量(mL)
約150
質量(g)
約35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約80×62
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。