用途ガーデニングに必要なグッズをひとまとめに収納したり、土作りの容器や、土の保管としても最適です。ハンドルに付いているリングは、水を溜めるときのホースの固定に役立ちます。スツールとしても使用できるので、花の植え替えなどに座って作業することができます。フタをすればサイズ違いのでも積み上げて収納できるので、スッキリ片付きます。グッドデザイン賞、ロングライフデザイン賞受賞商品。
材質本体・フタ/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン(耐熱耐冷温度:120℃〜-20℃、耐荷重約150g)
色ダークグリーン
質量(g)約1170
容量(L)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×312×338