※使用例
TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の ラティス/デッキ/オーニング
TOSTEM(LIXIL)の シェード/日よけ/オーニング
スタイルシェード取付用部品(壁付け用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト(W)
タイプ
単体サッシ 外付型
注文コード
70395737
品番
W-05-HAAW
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スタイルシェード本体取付部品です。
色
ホワイト(W)
適合
木造
タイプ
単体サッシ 外付型
出幅(mm)
90
内容
左右1セット
強度
取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
注意
※取付部品のみとなります。本体・固定フックは別途手配ください。