阪神素地
阪神素地の 安全長靴・長靴
阪神素地の 農業長靴/ガーデニングシューズ
婦人かるかるブーツ ワイン L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70395747
品番
HM9056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜26
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
機能
軽量
靴タイプ
ブーツ