阪神素地
阪神素地の 安全長靴・長靴
阪神素地の 農業長靴/ガーデニングシューズ
農作業専用長靴 ブラック SS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70395790
品番
FU5003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
SS
サイズ(cm)
22.5〜23.5
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
靴タイプ
長靴