農作業専用長靴 ブラック LL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70395826 品番FU5003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ブラック サイズLL サイズ(cm)26.5〜27.5 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする