※使用例

W-09-HAAW スタイルシェード取付用部品(壁付け用) TOSTEM(LIXIL) 70395859 W-09-HAAW スタイルシェード取付用部品(壁付け用) TOSTEM(LIXIL) 70395859 W-09-HAAW スタイルシェード取付用部品(壁付け用) TOSTEM(LIXIL) 70395859 W-09-HAAW スタイルシェード取付用部品(壁付け用) TOSTEM(LIXIL) 70395859

スタイルシェード取付用部品(壁付け用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト(W) 注文コード70395859 品番W-09-HAAW
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

スタイルシェード本体取付部品です。

ホワイト(W) 適合RC造 出幅(mm)150 内容左右1セット 強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
注意
※取付部品のみとなります。本体・固定フックは別途手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする