阪神素地
阪神素地の 安全長靴・長靴
阪神素地の 農業長靴/ガーデニングシューズ
PVCポータブルブーツ カーキ LL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70395887
品番
FU5501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
カーキ
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
靴タイプ
長靴