らく足袋プラス ネイビー 25.5cm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70395948 品番FU3004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ネイビー サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)綿 材質(ソール)EVA+合成ゴム 機能クッション性 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする