らく足袋プラス ネイビー 27cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70395975 品番FU3004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ネイビー サイズ(cm)27 材質(アッパー)綿 材質(ソール)EVA+合成ゴム 機能クッション性 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする