農業専用長靴 ワイン S

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70395984 品番FU5004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ワイン サイズS サイズ(cm)23.5〜24.5 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
農作業・養鶏・ヤギ飼い

ほぼ日々長靴生活です。今履いている「ショートブーツ カバー付 半長靴」もかかとから割れ、履き口の紐が内側に入りこみやすく着脱が面倒だったこともあり、履き口が紐でないこちらの長靴を試してみました。しかし、これまで履いてきた長靴は当然あった側面ゴムの硬さがなく、手をそえなければ脱ぎ履きできないのが不便です。この長さの長靴に柔らかさはむしろ不要と思います。ザクタスのように自立できる硬度があったほうが日常使いには便利に感じました。たぶん次はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする