阪神素地
阪神素地の 安全長靴・長靴
阪神素地の 農業長靴/ガーデニングシューズ
アクティブブーツ グリーン L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70396167
品番
GC5620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜26
材質(アッパー)
TPE
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ