ガーデンノズル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70396578 品番523-008
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水
内径11〜15×外径16〜20mmホース用
ホーセンド付き
完全止水しません
ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)

材質CA/ABS/PP 適合ホース外径(Φmm)16〜20 適合ホース内径(Φmm)11〜15
注意
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります
※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70396578
2024-09-07
用途:
庭の植木の手入

以前のタイプが販売中止になったため、代替品のこちらを購入。
ホーセンド付きになったため別々に発注しなくてよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする