カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 散水ノズル
カクダイの 散水ノズル本体
スプレイガン3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70396614
品番
525-110
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水
内径11〜15×外径16〜20mmホース用
ホーセンド付き
ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質
ABS
適合ホース外径(Φmm)
16〜20
適合ホース内径(Φmm)
11〜15
注意
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります
※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます