ミキサーガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70396630 品番525-216
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水
内径11〜15×外径16〜20mmホース用
ホーセンド付き
ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)

材質亜鉛 適合ホース外径(Φmm)16〜20 適合ホース内径(Φmm)11〜15
注意
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする