グラウンドノズル(20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70396648 品番525-328-20
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

水流切替:先端操作で直射・拡散・止水
運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル
操作部はひょうたん型で手にしっかりとフィットするため、水流切替が楽に行えます
先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
ノズル本体ネジはG1の内ネジ
大口径ホーセンド付き
完全止水しません

材質アルミニウム/PP/POM
注意
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります散水、農水用です屋内配管では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする