タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
カバー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、ボディー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、壁付ブラケット:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB
注文コード
70397680
品番
SIM4-7-2W
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
材質
カバー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、ボディー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、壁付ブラケット:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB
色
カバー:オフホワイト、ボディ:オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660