SIM4-7-3W 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業 70397689 SIM4-7-3W 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業 70397689 SIM4-7-3W 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業 70397689 SIM4-7-3W 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業 70397689 SIM4-7-3W 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業 70397689 SIM4-7-3W 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業 70397689

壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質カバー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、ボディー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、壁付ブラケット:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB 注文コード70397689 品番SIM4-7-3W
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は寸法・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。

材質カバー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、ボディー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、壁付ブラケット:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB カバー:オフホワイト、ボディ:オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする