WGV23-25-11W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 70397725 WGV23-25-11W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 70397725 WGV23-25-11W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 70397725 WGV23-25-11W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 70397725 WGV23-25-11W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 70397725 WGV23-25-11W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 70397725

IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ASA樹脂(UL94HB) 材質(カバー)ASA樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)ASA樹脂(UL94HB) 自重(g)646.5 注文コード70397725 品番WGV23-25-11W
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・自重など10種類から選べます 他の種類を見る

内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。

材質ASA樹脂(UL94HB) 保護等級IP68 ガスケット:ブラック、内圧調整ベントプラグ:ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度範囲(℃)-30〜60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×245×110 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×191×97.5(有効寸法) 締付トルク(N・m)カバー:0.5〜0.6、ベントプラグ:0.6〜0.8 材質(カバー)ASA樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)ASA樹脂(UL94HB) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト 自重(g)646.5 取付ビスM4×10本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする