徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
あゆみ 早快ホスピタルシューズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70397749
品番
2510
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
洗濯機で洗えるリハビリシューズ。
材質
表:ポリエステル100%(メッシュ)、裏:ポリエステル100%、底材:TPR
色
グレー
サイズ
3L
サイズ(cm)
25〜25.5
標準質量(g/片足)
約250
足幅
3E
注意
※両足のみの販売となります。