DRB12-5-8 DINレールボックス DRBシリーズ タカチ電機工業 70397777 DRB12-5-8 DINレールボックス DRBシリーズ タカチ電機工業 70397777 DRB12-5-8 DINレールボックス DRBシリーズ タカチ電機工業 70397777

DINレールボックス DRBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70397777 品番DRB12-5-8
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。

用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。 材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄 寸法d(mm)64(有効寸法) 耐荷重(kg)3 表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート 外形寸法D(mm)80 外形寸法W(mm)120 外形寸法H(mm)50 寸法h(mm)45.5(有効寸法) 材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5 取付け方法DINレール(35mm) 材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5 寸法w(mm)104(有効寸法) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)220.5 表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理 表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする