あゆみ 早快ホスピタルシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70397794 品番 2510
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

洗濯機で洗えるリハビリシューズ。

材質表:ポリエステル100%(メッシュ)、裏:ポリエステル100%、底材:TPR ネイビー サイズM サイズ(cm)22〜22.5 標準質量(g/片足)約250 足幅3E
注意
※両足のみの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする