タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
DINレール取付金具 DRM-1シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70397838
品番
DRM-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途
DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。
材質
レバー:鋼板
高さ(mm)
65.2
奥行(mm)
19.4
耐荷重(kg)
10
横(mm)
44.2
取付け方法
DINレール(35mm)
材質(ベース)
鋼板
材質(スプリング)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
57.5
表面処理(スプリング)
亜鉛メッキ
表面処理(ベース)
亜鉛メッキ
表面処理(レバー)
亜鉛メッキ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660