WG17-25-11W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 70397987 WG17-25-11W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 70397987 WG17-25-11W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 70397987 WG17-25-11W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 70397987 WG17-25-11W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 70397987 WG17-25-11W IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 70397987

IP68完全防水ボックス WGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オフホワイト / Munsell N8.75 近視色 注文コード70397987 品番WG17-25-11W
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。

材質ASA樹脂(UL94HB) オフホワイト / Munsell N8.75 近視色 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)534 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×110 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×206×97.5(有効寸法)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする