タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
IP68完全防水ボックス WGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト / Munsell N8.75 近視色
注文コード
70398005
品番
WG23-25-11W
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質
ASA樹脂(UL94HB)
色
オフホワイト / Munsell N8.75 近視色
保護等級
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
645
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×245×110
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×191×97.5(有効寸法)