フルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70398074 品番 FH-VL-FYSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

通気性が良く軽やかな着心地で作業のじゃまになりません。
また炎天下や寒冷地にも強くオールシーズン後着用頂けます。
全面にゴムを採用することで休止フックを掛け迂回しそのまま使用できます。
ゴムにも反射材を使用することで反射の死角を作りません。
背面にはランヤード取り出し用の開口部があり各種メーカーのフルハーネス型安全帯に対応しております。
通常よりも着丈を短くする事で腰回りの装備品なども一緒にご使用頂ける上、空調ウェアの上からでも吸気を妨害する事なくご着用いただけます。

用途高所作業現場 トラスコ品番206-6575 種別ベスト 蛍光イエロー/ガラスビーズ 質量(g)90 着丈(cm)40 アズワン品番64-8522-97 素材本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ 胴回り(cm)90〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする