ブラストン
ブラストンの クリーンルームシューズ
ブラストンの クリーンブーツ
制電安全ハーフブーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70398117
品番
BSC-9526-24.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
トラスコ品番
206-5270
色
白
質量(g)
1250
タイプ
ハーフ
サイズ(cm)
24.5
材質(甲被)
人工皮革/制電糸入りポリエステル布
機能
軽量、クッション性、制電
JIS規格
JIS S級
足幅
EEE
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂(S級)
アズワン品番
64-4653-69
靴タイプ
ブーツ
注意
※クリーンパックではありません。