制電安全ロングブーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード70398214 品番BSC-9525-25.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。

トラスコ品番206-5262 質量(g)1300 タイプロング サイズ(cm)25 材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布 機能軽量、クッション性、制電 JIS規格JIS S級 足幅EEE 材質(底部)ポリウレタン 材質(先芯)樹脂(S級) アズワン品番64-4653-61 靴タイプブーツ
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする