AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの D環・D環止め 墜落制止用器具
強力バックルコブラ用フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70398318
品番
FC25CF-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
頑丈なベルトフレームです。
質量(g)
24
色
マットブラック
適合ベルト幅(mm)
25
材質
本体:7075 アルミニウム
用途
ベルトの締め付けや長さ調整。
トラスコ品番
195-4234