曜日別特売
ABSOLUTE-BLK-26.0 安全作業靴ABSOLUTE SAFETY J 70398503

ABSOLUTE-BLK-26.0 安全作業靴ABSOLUTE SAFETY J 70398503
ABSOLUTE-BLK-26.0 安全作業靴ABSOLUTE SAFETY J 70398503

安全作業靴ABSOLUTE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)26.0
ブラック
内容量1足注文コード70398503品番ABSOLUTE-BLK-26.0
参考基準価格(税別)¥20,367販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。
耐熱仕様(300℃)です。
滑り防止のソールを採用しています。
踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。

トラスコ品番195-6609材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA形状ミドルカットブラック質量(g)450サイズ(cm)26.0機能軽量、耐熱、通気性、衝撃吸収性、滑り防止足幅EEE材質(先芯)ナノカーボンアズワン品番64-8398-44耐圧迫性荷重(kN)11甲被タイプ紐タイプサイズ規格US(アメリカ):7.5、UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):40靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする