安全作業靴Balto

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70398546 品番BALTO-GRY-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

スチールの先芯入りです。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
ソールは耐油性ラバーを使用しています。

トラスコ品番195-6642 材質ソール: ファイロン+ゴム、インソール:EVA 形状ローカット グレー 質量(g)395 サイズ(cm)23.5 機能通気性、衝撃吸収性、耐油性 足幅EEE 材質(先芯)スチール アズワン品番64-8419-65 甲被タイプ紐タイプ サイズ規格US(アメリカ):4、UK(イギリス):3.5、EU(ヨーロッパ):36 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする