SAFETY J
SAFETY Jの セーフティスニーカー
SAFETY Jの ローカットセーフティスニーカー
安全作業靴Balto
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
70398625
品番
BALTO-NAV-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,890
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
スチールの先芯入りです。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
ソールは耐油性ラバーを使用しています。
トラスコ品番
195-6662
材質
ソール: ファイロン+ゴム、インソール:EVA
形状
ローカット
色
ネイビー
質量(g)
395
サイズ(cm)
23.5
機能
通気性、衝撃吸収性、耐油性
足幅
EEE
材質(先芯)
スチール
アズワン品番
64-8419-73
甲被タイプ
紐タイプ
サイズ規格
US(アメリカ):4、UK(イギリス):3.5、EU(ヨーロッパ):36
靴タイプ
スニーカー