安全作業靴Balto

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70398634 品番BALTO-NAV-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,890
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

スチールの先芯入りです。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
ソールは耐油性ラバーを使用しています。

トラスコ品番195-6663 材質ソール: ファイロン+ゴム、インソール:EVA 形状ローカット ネイビー 質量(g)400 サイズ(cm)24.0 機能通気性、衝撃吸収性、耐油性 足幅EEE 材質(先芯)スチール アズワン品番64-8419-74 甲被タイプ紐タイプ サイズ規格US(アメリカ):4.5、UK(イギリス):4、EU(ヨーロッパ):37 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする