安全作業靴Balto

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70398677 品番 BALTO-NAV-26.5
参考基準価格(税別)¥11,374 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スチールの先芯入りです。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
ソールは耐油性ラバーを使用しています。

トラスコ品番195-6667 材質ソール: ファイロン+ゴム、インソール:EVA 形状ローカット ネイビー 質量(g)420 サイズ(cm)26.5 機能通気性、衝撃吸収性、耐油性 足幅EEE 材質(先芯)スチール アズワン品番64-8419-78 甲被タイプ紐タイプ サイズ規格US(アメリカ):8、UK(イギリス):7.5、EU(ヨーロッパ):41 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする