安全作業靴LIGERO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70398704 品番LIGERO-ORA-23.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。
耐熱仕様です。(300℃)
滑り防止のソールを採用しています。
踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。

サイズ(cm)23.0 足幅EEE オレンジ 機能軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性 トラスコ品番195-6578 材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA 形状ローカット 質量(g)360 材質(先芯)ナノカーボン アズワン品番64-8596-11 甲被タイプ紐タイプ サイズ規格US(アメリカ):3、UK(イギリス):3、EU(ヨーロッパ):35 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする