小型圧力調整器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスN2 最大流量(L/min)100(標準状態) 注文コード70398959 品番BHN-1(N2)
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は使用ガス・最大流量など14種類から選べます 他の種類を見る

2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 質量(kg)2 最大流量(L/min)100(標準状態) 接続【入口】W22山14(右)【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手 使用ガスN2 一次側圧力計(MPa)0〜25 一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0〜0.6 調整圧力(MPa)0.1〜0.3 流量計(L/min)2〜25(標準状態)
関連資料:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする