バックパックC2 BAG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70399158 品番MB10-137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのコンパクトなバックパックです。
パッド入りのバックパネル、胸部と腰部の調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。
抜群の収納性で大小様々な物を収納できます。
MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。

仕様MOLLEシステム:有り トラスコ品番207-4634 材質900デニールポリエステル 幅(mm)260 質量(kg)1.33 コヨーテブラウン 高さ(mm)440 容量(L)23.09 アズワン品番64-8605-86 特性通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする