※代表画像です

V3000-8-W-A15WS 残圧排出弁 V3000シリーズ CKD 70399205 V3000-8-W-A15WS 残圧排出弁 V3000シリーズ CKD 70399205 V3000-8-W-A15WS 残圧排出弁 V3000シリーズ CKD 70399205

残圧排出弁 V3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4【EXH】Rc3/8 注文コード70399205 品番V3000-8-W-A15WS
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は接続口径など23種類から選べます 他の種類を見る

空気圧ラインを遮断し残圧を排気します。
排気操作は1アクションと容易に残圧排出が可能です。
保守作業時、残圧事故防止弁としてご利用ください。
電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能です。

用途
空気圧ラインの残圧排気に
保守作業時の残圧事故防止弁として
付属品サイレンサ(SLW-10A) 接続口径Rc1/4【EXH】Rc3/8 質量(kg)0.425 有効断面積(mm2)【IN・OUT】40【OUT・EXH】40 最高使用圧力(MPa)1 角度(°)【操作レバー切換】90 ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ 使用流体圧縮空気 操作力(N)【押し力】80 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 弁漏れ(cm3/min)10(ANR) 流れ方向標準流れ(左→右) RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(N・m)【回転力】2 外部漏れ(cm3/min)10(ANR) アタッチメント1/2配管アダプタセット(添付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする