EB02-044 バックパックPARAMED'S ELITEBAGS 70399237 EB02-044 バックパックPARAMED'S ELITEBAGS 70399237 EB02-044 バックパックPARAMED'S ELITEBAGS 70399237 EB02-044 バックパックPARAMED'S ELITEBAGS 70399237 EB02-044 バックパックPARAMED'S ELITEBAGS 70399237

バックパックPARAMED'S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70399237 品番 EB02-044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。
レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。
通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。
MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。

仕様MOLLEシステム:有り トラスコ品番207-4598 セット内容防水カバー 材質1000デニールポリエステル 質量(kg)3.2 ブルー 高さ(mm)470 奥行(mm)225 容量(L)32.57 アズワン品番64-8497-56 特性通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする