KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KLEIN TOOLSの 腰袋
ツールケース パッド付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70399438
品番
5139PAD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ジッパーつきのツールケースです。
Cordura[[R上]]製ナイロンを含む3層のパッドが擦傷等から工具を守ります。
Cordura[[R上]]は耐久性のある布地メーカーのインビスタ社の登録商標です。
用途
工具・部品の携帯収納に
トラスコ品番
206-3865
材質
Cordura(R) Ballistic Nylon
色
ブラック
質量(g)
127
奥行(mm)
127
縦(mm)
177.8