KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KLEIN TOOLSの 腰袋
ツールポーチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
70399447
品番
5539BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ジッパー付のツールケースです。
ナットやコネクタなどの収納に便利です。
色付きで識別が容易です。
用途
工具・部品の携帯収納に
トラスコ品番
206-3488
材質
キャンバス地
幅(mm)
254
色
ブルー
質量(g)
109
奥行(mm)
88.9