※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP10BS-QM 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 70399467 VP10BS-QM 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 70399467

真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70399467 品番VP10BS-QM
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。
・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの12材質が選択可能です。

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント 材質【樹脂アタッチメント】POM ナチュラル 種類真空パッド RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)10 パッド形状ベローズ 材質(パッドゴム)シリコーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする