5539LNAT ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399474 5539LNAT ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399474 5539LNAT ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399474 5539LNAT ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399474 5539LNAT ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399474 5539LNAT ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399474

ツールポーチ ラージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70399474 品番 5539LNAT
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

大きい工具の収納に適しています。
底が広く自立するため、開けやすくなっています。
耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。
豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。
ハトメがついており吊るして保管できます。

用途工具・部品の携帯収納に トラスコ品番206-5253 材質キャンバス生地 幅(mm)457 ナチュラル 質量(g)198 奥行(mm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする