5539RED ツールポーチ KLEIN TOOLS 70399508 5539RED ツールポーチ KLEIN TOOLS 70399508

ツールポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード70399508 品番5539RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,370
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

ジッパー付のツールケースです。
ナットやコネクタなどの収納に便利です。
色付きで識別が容易です。

用途工具・部品の携帯収納に トラスコ品番206-3491 材質キャンバス地 幅(mm)254 レッド 質量(g)109 奥行(mm)88.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする