KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KLEIN TOOLSの 釘・ボルト袋
ボルトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
206-3520
注文コード
70399517
品番
5416OCTO
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いボルトバッグです。
材質
キャンバス地
色
ホワイト
質量(g)
340
形状
Dリング付
幅(mm)
127.0
高さ(mm)
228.6
ポケット数
3
用途
腰周りビスやボルトの収納に。
トラスコ品番
206-3520