ボルトバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番206-3521 注文コード70399526 品番5416TCP
参考基準価格(税別)¥10,234 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いボルトバッグです。

材質キャンバス地 ホワイト 質量(g)500 形状ドローコード付 幅(mm)254.0 高さ(mm)228.6 ポケット数3 用途腰周りビスやボルトの収納に。 トラスコ品番206-3521

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする