ボルトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番206-3519 注文コード70399535 品番5416
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いボルトバッグです。

材質キャンバス地 ホワイト 質量(g)390 形状ループ付 幅(mm)254.0 高さ(mm)228.6 ポケット数3 用途腰周りビスやボルトの収納に。 トラスコ品番206-3519

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする