KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KLEIN TOOLSの 釘・ボルト袋
ボルトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
206-3522
注文コード
70399544
品番
5416TSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いボルトバッグです。
材質
キャンバス地
色
ホワイト
質量(g)
400
形状
排水穴付
幅(mm)
228.6
高さ(mm)
254.0
ポケット数
1
用途
腰周りビスやボルトの収納に。
トラスコ品番
206-3522