ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70399569 品番 2066-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
ウォータープルーフ仕様です。
18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。
先芯入り。
足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。
アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。
インソールは取り外し可能です。
かかと部分のプレートを踏むことで手を使わずにブーツが脱げます。

トラスコ品番207-3361 グリーン 質量(g)1247.4 サイズ(cm)22 材質(アッパー)PVC 機能耐電撃性、耐滑 丈(cm)40.6 サイズ規格UK(イギリス):3、EU(ヨーロッパ):36 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする